グラフィックレコーダ H288×W288×D205mm KR3Sシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84405529 品番 KR3S21-N0A-NNN
参考基準価格(税別)¥503,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

KR3000シリーズの基本機能を引き継ぎながらコストパフォーマンスを追求した288×288mmサイズのペーパレス記録計です。
10.4形タッチパネル付き液晶ディスプレイを採用し、キーレス、マニュアルレスで簡単操作。
精度±0.1%、測定周期1秒/全点です。

仕様●サイズ:H288mm×W288mm×D205mm●質量:約5.6kg●定格電源電圧:100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz●最大消費電力:60VA●測定点数:12点●入力種類:フルマルチレンジ●通信インターフェイス:無し アズワン品番67-2982-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする