内容量1式
仕様●仕様:USB、Bluetoothインタフェース●色:アイボリホワイト●電源:ACアダプタから供給●サイズ:165.0mm(L)×64.7mm(W)×38.7mm(D)●重量:約200g●ケーブル長:2.0m●耐久性:1.8mからコンクリートに10回自然落下後、正常に動作●読取バーコード:JAN/EAN/UPC(with Addon)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(Code 2 of 5、Industrial 2 of 5、Discreat 2 of 5)、Matrix 2 of 5、Codabar(NW-7)、Code39、Full ASCII Code39、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar(RSS)、Code11、Code32、Code93、IATA、HIBC、MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen、他
注文コード84405897
品番F680BT-GS/USB