極 KIWAMI マスク ふつうサイズ 30枚×36箱入 S-MASK-3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(36箱×30枚) 注文コード 84405940 品番 S-MASK-3GR-KOHOUSOU
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

長時間使用しても耳が痛くなりにくい独自開発の耳ひもを採用しました。
口元側には毛羽立ちにくくなめらかな不織布を採用しています。
ノーズフィットで鼻のラインにぴったりフィットします。
BFE、VFE、PFE99%カットフィルター採用した日本製カラーマスクです。ビジネスシーンなど様々な場面に合わせやすい落ち着いた色合いです。呼吸がしやすい「センタープリーツ」形状です。

仕様●色:錫色(すずいろ)●サイズ:約175×95mm●素材:本体/ポリプロピレン、ノーズフィット/ポリエチレン、耳ひも/ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン●対象:かぜ、花粉、ほこり、PM2.5等●「MADE IN JAPAN」と刻印している面が外側●梱包:1枚/個包装●入数:30枚×36箱=1,080枚 アズワン品番67-2984-10
関連資料:(6.58MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする