曜日別特売
QS4370A7000AK000 ヤマシン・フィルタマスク ゼクシード 3枚×60袋入 QSシリーズ ヤマシンフィルタ 84406500

QS4370A7000AK000 ヤマシン・フィルタマスク ゼクシード 3枚×60袋入 QSシリーズ ヤマシンフィルタ 84406500
QS4370A7000AK000 ヤマシン・フィルタマスク ゼクシード 3枚×60袋入 QSシリーズ ヤマシンフィルタ 84406500
QS4370A7000AK000 ヤマシン・フィルタマスク ゼクシード 3枚×60袋入 QSシリーズ ヤマシンフィルタ 84406500
QS4370A7000AK000 ヤマシン・フィルタマスク ゼクシード 3枚×60袋入 QSシリーズ ヤマシンフィルタ 84406500
QS4370A7000AK000 ヤマシン・フィルタマスク ゼクシード 3枚×60袋入 QSシリーズ ヤマシンフィルタ 84406500
QS4370A7000AK000 ヤマシン・フィルタマスク ゼクシード 3枚×60袋入 QSシリーズ ヤマシンフィルタ 84406500
QS4370A7000AK000 ヤマシン・フィルタマスク ゼクシード 3枚×60袋入 QSシリーズ ヤマシンフィルタ 84406500

ヤマシン・フィルタマスク ゼクシード 3枚×60袋入 QSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番67-2986-91
内容量1ケース(60袋×3枚)注文コード84406500品番QS4370A7000AK000
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

「高捕集力」ヤマシンナノフィルタの3次元多孔構造でブロックします。
「高密閉性」空気の漏れを防ぐ独自形状です。
「息がしやすい」独自立体プリーツ形状による高い通気性があります。
押し洗いで繰り返し使用できます。

仕様●サイズ(約):縦117×横117mm(折りたたみ時)●材質:本体 ポリプロピレン、耳ひも ポリウレタン、ノーズワイヤー ポリエチレン●入数:1ケース(3枚×60袋)アズワン品番67-2986-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする