CARTFLOW PTFEオールフッ素樹脂カートリッジフィルター 226Flat CFPPTシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84406536 品番 CFPPT0500K400AG2FFS3
参考基準価格(税別)¥923,000 販売価格(税込) ¥1,011,780
販売価格(税別)
919,800

絶対孔径の疎水性PTFEメンブレンプリーツフィルターカートリッジです。
耐薬品性と耐腐食性を備え、低溶出で高いろ過性能、長寿命を実現しています。
メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。
長さは5-40インチ、孔径は0.01から10μmを用意しています。
医薬品、ファインケミカル、マイクロエレクトロニクス流体
全品出荷前完全性試験済み

仕様●孔径:5μm●長さ:40インチ●エンドキャップ形状:226Flat●材質●▼メンブレン:疎水性PTFE●▼サポートネット:PFA/PTFE●▼ケージ/コア/エンドキャップ:PFA●▼シール:E-FKM●寸法:外径/69mm●ろ過面積:1.12m2(10インチ)●最大使用温度:160℃●最大許容差圧:5.0bar@20℃、2.0bar@120℃●定置蒸気滅菌:135℃30分 アズワン品番67-2992-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする