エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤーロープ
ワイヤー止め金具 EA638Rシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ワイヤー径:3mm●ねじサイズ:M6×60mm●仕様:左ねじ●材質:ステンレス(SUS316L)●重量:約58g●(1×19)ワイヤー不可
注文コード
84406886
品番
EA638RM-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。
仕様
●適合ワイヤー径:3mm●ねじサイズ:M6×60mm●仕様:左ねじ●材質:ステンレス(SUS316L)●重量:約58g●(1×19)ワイヤー不可
アズワン品番
67-2996-50