ワイヤー止め金具 EA638Rシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適合ワイヤー径:5mm●ねじサイズ:M8×30mm●仕様:右ねじ●材質:ステンレス(SUS316L)●重量:約70g●(1×19)ワイヤー不可 注文コード84406920 品番EA638RL-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,794
販売価格(税別)
2,540
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。
【手順】(1)一旦分解する(2)ナット先端からロープを差し込み(ロープは末端を6から8mm程出しておく)、ウェッジをナットに差し込みます。(3)しっかりと固定します。耐食性・耐孔食に優れています。

仕様●適合ワイヤー径:5mm●ねじサイズ:M8×30mm●仕様:右ねじ●材質:ステンレス(SUS316L)●重量:約70g●(1×19)ワイヤー不可 アズワン品番67-2996-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする