エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤーロープ
ワイヤー止め金具 EA638Rシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ワイヤー径:5mm●ねじサイズ:M8×60mm●仕様:左ねじ●材質:ステンレス(SUS316L)●重量:約80g●(1×19)ワイヤー不可
注文コード
84406929
品番
EA638RM-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,893
販売価格(税別)
¥
2,630
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。
仕様
●適合ワイヤー径:5mm●ねじサイズ:M8×60mm●仕様:左ねじ●材質:ステンレス(SUS316L)●重量:約80g●(1×19)ワイヤー不可
アズワン品番
67-2996-52