仕様●サイズ:3インチシリコンウェハ●直径(mm):76.0±0.2●ウェハー厚(μm):380±25●製造方法:FZ法●導電型:N型●面方位:100●OF方位:110●抵抗値(Ω・cm):≧1000●OF長(mm):22.5±2.5●面状態:ミラー/エッチド●パーティクル:ダストフリー●TTV(μm):≦25●数量:25枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。●1stオリフラ有り、2ndオリフラ無し
アズワン品番67-3005-83