仕様●サイズ:5インチシリコンウェハ●熱酸化膜膜厚み:700nm±10%●直径(mm):125.0±0.2●ウェハー厚(μm):625±25●製造方法:CZ法●導電型:P型●面方位:100●OF方位:110●抵抗値(Ω・cm):1〜100●OF長(mm):42.5±2.5●面状態:ミラー/エッチド●パーティクル:ダストフリー●TTV(μm):≦25●数量:25枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。●1stオリフラ有り、2ndオリフラ無し
アズワン品番67-3008-97