- 5インチシリコンウェハ 研究用 アズワン 84409205

5インチシリコンウェハ 研究用

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)
アズワン品番67-3009-02
67-3009-02
67-3008-97
67-3008-92
67-3008-93
67-3008-91
67-3009-01
67-3008-96
67-3008-95
67-3008-98
67-3009-03
67-3008-99
67-3008-94
67-3006-51
67-3006-66
67-3006-50
67-3006-56
67-3006-46
67-3006-70
67-3006-65
67-3006-62
67-3006-55
67-3006-47
67-3006-57
67-3006-64
67-3006-72
67-3006-53
67-3006-52
67-3006-63
67-3006-58
67-3006-68
67-3006-71
67-3006-69
67-3006-54
67-3006-67
67-3006-44
67-3006-43
67-3006-61
67-3006-59
67-3006-60
67-3006-45
内容量1箱(25枚)注文コード84409205品番-
参考基準価格(税別)¥296,000販売価格(税込)¥324,500
販売価格(税別)
295,000

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ:5インチシリコンウェハ●熱酸化膜膜厚み:1500nm(1.5μm)±10%●直径(mm):125.0±0.2●ウェハー厚(μm):625±25●製造方法:CZ法●導電型:P型●面方位:100●OF方位:110●抵抗値(Ω・cm):1~100●OF長(mm):42.5±2.5●面状態:ミラー/エッチド●パーティクル:ダストフリー●TTV(μm):≦25●数量:25枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。●1stオリフラ有り、2ndオリフラ無しアズワン品番67-3009-02
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする