AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 直流電流(A)100±2.0%rdg±5dgt 注文コード84410104 品番KEWMATE2001A
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は直流電流・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm

直流電圧(V)340m/3.4/34/340/600(入力インピーダンス:約10MΩ)、±1.5%rdg±4dgt 交流電圧(V)3.4/34/340/600(入力インピーダンス:10MΩ)±1.5%rdg±5dgt(50〜400Hz) 抵抗(Ω)340/3.4/34/340k/3.4/34M、±1%rdg±3dgt(0〜340kΩ)、±5%rdg±5dgt(3.4MΩ)、±15%rdg±5dgt(34MΩ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×128×27 質量(g)約220(電池含む) 電源単4形乾電池R03(1.5V)×2 奥行(mm)27 付属品単4形乾電池R03(1.5V)×2、取扱説明書 仕様先端ピン長:18mm 適合規格IEC 61010-1 CAT V 300V/CAT U 600V 汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1 周波数(kHz)(電流)3.4/10±0.1%rdg±1dgt、(電圧)3.4/34/300±0.1%rdg±1dgt(入力感度 電流:15A/電圧:30V以上) 分解能AC/DC 0.1A(最小) 連続使用時間(時間)約45(オートパワーセーブ約10分) 交流電流(A)100±2%rdg±5dgt(50/60Hz) 使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2 直流電流(A)100±2.0%rdg±5dgt 交流電流100.0A±2%rdg±5dgt(50/60Hz) 導通30±10Ω以下でブザー鳴動 被測定導体径最大Φ10mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27 導通(Ω)340(30±10Ω以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
自動車整備

いいんですけどコードの根元が切れてきます。交換用のコードを売って欲しい。

対象商品:
84410095
2024-06-29
用途:
現場調査時に使用
建設業・工事業

AC、DCにも使用出来て良かった。コンパクトで持ち運びにも良かった。

対象商品:
84410104
2023-03-06
用途:
設備点検時
運輸・通信業

会社のDMMが古かったので更新用に調達
小さいことと プローブが収納可能なこと 1台で電流クランプが使える製品がこれしかなかったので選定

出張で飛行機に持ち込むこともできるので助かる

対象商品:
84410095
2022-02-19
用途:
電流計、クランプメーターが欲しくて
有限会社 柴藤自動車 様

まずコンパクトです。
コード類の収納がスッキリできるので見栄えがいいです。
クランプが6mmという事でしたが想像していたより狭い印象、ある程度の太さの配線を測定するつもりであれば2001Aを選択したほうがいいかもです。

4人が参考にしています
対象商品:
84410104
2021-08-04
用途:
建設機械や自動車の電気修理
株式会社松下組 様 (建設業・工事業)

リピーターです、以前購入して具合が良いので新しく入った社員の為に購入しました。

対象商品:
84410095
2021-05-09
用途:
機会メンテナンス
農・林・水産業

以前使っていた物が壊れて買い直しました。手軽で使い易さを見た目で判断しましたが、収納もし易く便利です。

対象商品:
84410095
2019-01-04
用途:
分電盤内の測定
建設業・工事業

クランプもサイズが小さくホーム分電盤などの小さい盤の容量を計るのも楽です。

2人が参考にしています
対象商品:
84410104
2018-05-05
用途:
太陽光発電の点検
野津サービス 様

直流電流が計れることが絶対条件でしたが、それはもちろんクリアー。
尚且つ、小型、ラバークッションに覆われていて衝撃にも強く便利に使っています。
太陽光点検に限らず、オールマイティーに使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする