CA2G80-500JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z SMC 84410804

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)500 注文コード84410804 品番CA2G80-500JZ
参考基準価格(税別)¥45,240 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はストローク・使用圧力範囲など87種類から選べます 他の種類を見る

複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)80 ストローク(mm)500 作動方式複動片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする