定格電圧(V)三相200/単相100
周波数(Hz)50
燃料タンク容量(L)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×535×565
定格電流(A)14.4(三相200V)、15.0×2(単相100V)
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)94
連続運転時間(h)約9.0
エンジンタイプヤマハ空冷4サイクルMZ360
力率0.8(三相)、1.0(単相)
定格出力(kVA)5.0(三相200V)、1.5×2(単相100V)
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.5/3000
騒音値(dB(A)/7m)71
音響パワーレベル(dB)96.5