8インチシリコンウェハ 研究用 100

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 84411077 品番 -
参考基準価格(税別)¥785,148 販売価格(税込) ¥862,563
販売価格(税別)
784,148

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ:8インチシリコンウェハ●直径(mm):200.0±0.2●ウェハー厚(μm):725±25●製造方法:FZ法●導電型:N型●面方位:100●Notch方位:110●抵抗値(Ω・cm):≧1000●V Notch●面状態:ミラー/エッチド●パーティクル:≧0.2μm,≦30個●TTV(μm):≦25●数量:25枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。 アズワン品番67-3007-74
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする