アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ウェハー/特殊ケース
12インチシリコンウェハ 研究用 100 両面ミラーDF品
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1枚)
注文コード
84411199
品番
-
参考基準価格(税別)
¥78,700
販売価格(税込)
¥86,460
販売価格(税別)
¥
78,600
バスケットに入れる
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
DF=ダストフリーです。クリーンルームにて使用できるウェハーのことを指します。
仕様
●サイズ:12インチシリコンウェハ●直径(mm):300.0±0.2●ウェハー厚(μm):775±25●製造方法:CZ法●導電型:P型●面方位:100●Notch方位:110●抵抗値(Ω・cm):1〜100●V Notch●面状態:ミラー/ミラー●パーティクル:ダストフリー●TTV(μm):≦10●数量:1枚●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
アズワン品番
67-3007-79
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。