12インチシリコンウェハ 研究用 100 両面ミラーDF品

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1枚) 注文コード 84411235 品番 -
参考基準価格(税別)¥176,000 販売価格(税込) ¥192,500
販売価格(税別)
175,000

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ:12インチシリコンウェハ●直径(mm):300.0±0.2●ウェハー厚(μm):775±25●製造方法:CZ法●導電型:N型●面方位:100●Notch方位:110●抵抗値(Ω・cm):1〜100●V Notch●面状態:ミラー/ミラー●パーティクル:ダストフリー●TTV(μm):≦10●数量:1枚●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。 アズワン品番67-3007-85
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする