有害化学物質・薬品流出処理剤ファストクレンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●外寸:H635×W216×D210mm●内容量:4kg●放射時間:20〜30秒●製品重量:6.6〜6.8kg●液体に有効か気体に有効か:液体・気体に有効●ファストクレンズでは対応できないもの:生物、バクテリア、ウイルス、胞子、放射線、重金属、生物兵器 注文コード84411890 品番FK-4000
参考基準価格(税別)¥400,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

有害化学薬品の種類(液体・気体)の対象物を選択せず、物質の持つ毒性を無力化する粉末状除染剤です。
約90秒以内(化学物質の濃度および拡散の程度による)に無毒化が可能です。
広範囲な化学物質・薬品に対して効果有ります。
主成分は人体に安全なミネラルです。
消火器のように誰でも使用可能です。
【用途】
▼有害化学物質・薬品などの流出対策に
▼化学・産業などの製造工場や研究機関
▼薬品管理施設や警備・防災関連、施設管理、物流倉庫など
▼公共交通機関やイベント会場などでの化学テロ対策に

仕様●外寸:H635×W216×D210mm●内容量:4kg●放射時間:20〜30秒●製品重量:6.6〜6.8kg●液体に有効か気体に有効か:液体・気体に有効●ファストクレンズでは対応できないもの:生物、バクテリア、ウイルス、胞子、放射線、重金属、生物兵器 アズワン品番67-3011-33 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする