仕様●グレード:Dummy●材料:InP●コンディションタイプ/ドーパント:S-C-N/S●直径:50.0±0.5mm●方向:(100)±0.5°●Lamellar twin area:useful single crystal area with(100)orientation>80%●1次オリフラ:EJ(0-1-1)●ファーストOF長さ:16±2mm●2次オリフラ:EJ(0-11)●セカンドOF長さ:7±1mm●レーザーマーク:Back side major flat●エッジラウンディング:0.25(Conform to SEMI Standards)mmR●厚み:300~ 400μm●面状態:Side1:Polished/Side2:Etched●パッケージ:individual container filled with N2●Epi-ready:Yes●数量:3枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
アズワン品番67-3011-36