2インチINPウェハ 研究用[S-C-N/S 100 ]片面ポリッシュ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 84412005 品番 -
参考基準価格(税別)¥422,000 販売価格(税込) ¥463,100
販売価格(税別)
421,000

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●グレード:Dummy●材料:InP●コンディションタイプ/ドーパント:S-C-N/S●直径:50.0±0.5mm●方向:(100)±0.5°●Lamellar twin area:useful single crystal area with(100)orientation>80%●1次オリフラ:EJ(0-1-1)●ファーストOF長さ:16±2mm●2次オリフラ:EJ(0-11)●セカンドOF長さ:7±1mm●レーザーマーク:Back side major flat●エッジラウンディング:0.25(Conform to SEMI Standards)mmR●厚み:300~ 400μm●面状態:Side1:Polished/Side2:Etched●パッケージ:individual container filled with N2●Epi-ready:Yes●数量:10枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。 アズワン品番67-3011-38
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする