仕様●サイズ:114×114×0.32mm●表面粗さ:≦0.8 Ra●仮比重:3.20± 0.05 g/cm3●弾性率:300~320Gpa●ポアソン比:≦0.29 - Vickers hardness ≧14.2Gpa●線熱膨張係数(25 ℃~500 ℃):3.0~3.2 10-6/℃●破壊靱性:6.0~7.0 MPa●曲げ強さ(three point bending):700~800 Mpa●熱伝導率(25 ℃):≧85 W/(m・k)●数量:1枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。アズワン品番67-3018-48