窒化ケイ素放熱板 114×114×0.32mm 研究用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 84412319 品番 -
参考基準価格(税別)¥110,500 販売価格(税込) ¥120,450
販売価格(税別)
109,500

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ:114×114×0.32mm●表面粗さ:≦0.8 Ra●仮比重:3.20± 0.05 g/cm3●弾性率:300〜320Gpa●ポアソン比:≦0.29 - Vickers hardness ≧14.2Gpa●線熱膨張係数(25 ℃〜500 ℃):3.0〜3.2 10-6/℃●破壊靱性:6.0〜7.0 MPa●曲げ強さ(three point bending):700〜800 Mpa●熱伝導率(25 ℃):≧85 W/(m・k)●数量:1箱(10枚入)※1枚につき1ケース●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。 アズワン品番67-3018-51
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする