2インチGaNウェハ 研究用

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) アズワン品番67-3018-69 注文コード84412337 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥377,000 販売価格(税込) ¥413,600
販売価格(税別)
376,000
この商品はアズワン品番・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●グレード:NG(NG grade)●Crystal type:Single crystal●面方位:(0001)Ga face●主平面方向:M-plane(10-10),±2°(Standard)●主平面長さ:16±1 mm●マイナーオリフラ:Ga face, 90°clockwise from the major orientation flat plane●マイナーオリフラ長さ:8±1 mm●直径:50.8±0.3mm●厚み:400±30 μm●TTV:≦20 μm●Sa:≦1nm(10μm×10μm)●Bow:-30μm-30μm●Edge bevel:Beveled●裏面:Polished;●数量:1箱(5枚入)※1枚につき1ケース●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。 アズワン品番67-3018-69
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする