2インチGaNウェハ 研究用

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) アズワン品番67-3018-88 注文コード84412364 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥292,500 販売価格(税込) ¥320,650
販売価格(税別)
291,500
この商品はアズワン品番・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●Size:2inch●Undoped●直径:50.8 mm±0.3 mm●厚み/Thickness STD:4.5± 0.5 μm/<3%●GaN方位:C plane(0001)off angle toward A-axis 0.2± 0.1°●GaN オリフラ:(1-100)0± 0.2°, 16± 1 mm●伝導タイプ:N-Type●抵抗率(300K):<0.5 Ω・cm●キャリア濃度:≤ 2×1017 cm -3●可動性:> 300cm2/V・s●構造:〜4.5μm uGaN /〜25 nm uGaN buffer/430±25 μm sapphire●サファイア方位:C plane(0001)off angle toward M-axis 0.2± 0.1°●サファイア オリフラ:(11-20)0± 0.2°, 16± 1 mm●サファイア ポリッシュ:Single side polished(SSP)/Double side polished(DSP)●使用可能面積:> 90%(edge and macro defects exclusion)●数量:1箱(5枚入)※1枚につき1ケース●※本製品は半導体 アズワン品番67-3018-88
注意
●※本製品は半導体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする