仕様●グレード:Research(R grade)●Crystal type:Single crystal●面方位:(0001)Ga face●C-plane off angle toward M-axis:≦0.5°± 0.15°●C-plane off angle toward A-axis:≦0°± 0.15°●(002)FWHM:≦100 arcsec●(102)FWHM:≦100 arcsec●曲率(格子半径):≦10m(measured at 80% x diameter)●<電気仕様>●Dopingelements:室温抵抗率(300K)●N-type(Silicon):≦0.02 ohm-cm●UID:≦0.2 ohm-cm●半絶縁(Carbon):≧1E8 ohm-cm●形状仕様●主平面方向:M-plane(10-10),±2°(Standard);±0.1°(laser grade)●主平面長さ:16±1 mm●マイナーオリフラ:Ga face, 90°clockwise from the major orientation flat plane●マイナーオリフラ長さ:8±1 mm●直径:50.8±0.3mm●厚み:400±30 μm●TTV:≦15 μm●Sa:≦0.3 nm(10μm×10μm)●Bow:-10μm-5μm●量と穴とピットの最大サイズ:≦30@1500 um●エッジベベル●裏面:Polished; Etched●数量:1箱(3枚入)※1枚につき1ケース●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
アズワン品番67-3018-58