2インチGaNウェハ 研究用

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(1枚) アズワン品番67-3018-57 注文コード84412398 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥214,500 販売価格(税込) ¥234,850
販売価格(税別)
213,500
この商品はアズワン品番・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●グレード:Research(R grade)●Crystal type:Single crystal●面方位:(0001)Ga face●C-plane off angle toward M-axis:≦0.5°± 0.15°●C-plane off angle toward A-axis:≦0°± 0.15°●(002)FWHM:≦100 arcsec●(102)FWHM:≦100 arcsec●曲率(格子半径):≦10m(measured at 80% x diameter)●<電気仕様>●Dopingelements:室温抵抗率(300K)●N-type(Silicon):≦0.02 ohm-cm●UID:≦0.2 ohm-cm●半絶縁(Carbon):≧1E8 ohm-cm●形状仕様●主平面方向:M-plane(10-10),±2°(Standard);±0.1°(laser grade)●主平面長さ:16±1 mm●マイナーオリフラ:Ga face, 90°clockwise from the major orientation flat plane●マイナーオリフラ長さ:8±1 mm●直径:50.8±0.3mm●厚み:400±30 μm●TTV:≦15 μm●Sa:≦0.3 nm(10μm×10μm)●Bow:-10μm-5μm●量と穴とピットの最大サイズ:≦30@1500 um●エッジベベル●裏面:Polished; Etched●数量:1枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。 アズワン品番67-3018-57
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする