仕様●Size:2inch●Undoped●直径:50.8 mm±0.3 mm●厚み/Thickness STD:4.5± 0.5 μm/<3%●GaN方位:C plane(0001)off angle toward A-axis 0.2± 0.1°●GaN オリフラ:(1-100)0± 0.2°, 16± 1 mm●伝導タイプ:N-Type●抵抗率(300K):<0.5 Ω・cm●キャリア濃度:≦ 2×1017 cm -3●可動性:> 300cm2/V・s●構造:〜4.5μm uGaN /〜25 nm uGaN buffer/430±25 μm sapphire●サファイア方位:C plane(0001)off angle toward M-axis 0.2± 0.1°●サファイア オリフラ:(11-20)0± 0.2°, 16± 1 mm●サファイア ポリッシュ:Single side polished(SSP)/Double side polished(DSP)●使用可能面積:> 90%(edge and macro defects exclusion)●数量:1箱(2枚入)※1枚につき1ケース●※本製品は半導体
アズワン品番67-3018-87