仕様●グレード:NG(NG grade)●Crystal type:Single crystal●面方位:(0001)Ga face●主平面方向:M-plane(10-10),±2°(Standard)●主平面長さ:16±1 mm●マイナーオリフラ:Ga face, 90°clockwise from the major orientation flat plane●マイナーオリフラ長さ:8±1 mm●直径:50.8±0.3mm●厚み:400±30 μm●TTV:≦20 μm●Sa:≦1nm(10μm×10μm)●Bow:-30μm-30μm●Edge bevel:Beveled●裏面:Polished;●数量:1箱(3枚入)※1枚につき1ケース●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
アズワン品番67-3018-68