アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ウェハー/特殊ケース
8インチ石英ウェハ 両面ポリッシュ研究用 25枚入
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
84412757
品番
-
参考基準価格(税別)
¥357,500
販売価格(税込)
¥392,150
販売価格(税別)
¥
356,500
バスケットに入れる
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様
●8インチ石英ウェハー(溶融石英)●直径:200.0±0.5mm●厚み:1000±25μm●オリフラ:なし●面取り:有●面状態:両面ポリシュ●数量:1箱(25枚入)※1枚につき1ケース●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
アズワン品番
67-3018-94
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。