電動式グリースガン 充電式 MODEL1600Jセット 1600Jシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●充電時間:約40分●吐出量(g/min):76.3●容量(cc):400●最大圧力(MPa):55.1●電源:DC12V(リチウム)●本体重量:2.86kg●【セット内容】充電器(1870)、バッテリー(1261)、リジットタイプノズル 注文コード84412854 品番1600J
参考基準価格(税別)¥73,900 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。
電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに適しています。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能!
ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。
パワフルなリチウム12Vモーター
遊星ギヤドライブによる高吐出圧力!
1600Jリジットタイプは棒状の真っすぐなノズルなtため、片手で操作が可能になります。

仕様●充電時間:約40分●吐出量(g/min):76.3●容量(cc):400●最大圧力(MPa):55.1●電源:DC12V(リチウム)●本体重量:2.86kg●【セット内容】充電器(1870)、バッテリー(1261)、リジットタイプノズル アズワン品番67-3019-11 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする