RGBケーブル15m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84413317 品番RGB-R-1500BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,510
仕様●商品詳細:高密度Dsub15ピンコネクタ:オス・オス●製品タイプ:ディスプレイケーブル●コネクタ/ターミネータ:高密度Dsub15ピン オス●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:適合●J-Moss:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:R1D003G●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7815-78
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする