ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
イエロー パイレンカラーロープ 4mm×8m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84413834
品番
A-81
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
色鮮やかなカラーロープ。
細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ。
仕様
●サイズ:線径4mm×長さ8m●質量:70g●色:イエロー●先端加工:テープ止め●製造国:日本
アズワン品番
67-7068-40