アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンテナー B18-7 クリーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84414805
品番
10185500CL202
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥3,180
販売価格(税別)
¥
2,891
バスケットに入れる
圧縮強度に優れる浅型サンテナー
仕様
●材質:PP●外寸(mm):628×438×64●有効内寸(mm):582×392×52●内容量(L):12.7●圧縮荷重:31.1kN(3170kgf)
アズワン品番
67-6649-72