A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 温度計・温湿度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 温湿データロガー 記録計
温度キャリブレーション
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84415907
品番
TC-920
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
K熱電対温度計の簡易校正器
仕様
●出力範囲:-199℃〜+1230℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:185L×78W×38Dmm●質量:約280g
アズワン品番
67-4763-82