三宝
三宝の ガラス・樹脂・金属容器
三宝の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三宝の ポリタンク/扁平缶
荷締ベルト BROX-TANK専用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84416808
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
BROX-TANK専用の荷掛け紐です。
仕様
●長さ:3m48cm●有効長:3m40cm●幅:20mm●圧さ:2mm
アズワン品番
67-4747-45