マグネスケール
マグネスケールの 研究関連用品・実験用必需品
マグネスケールの 試験機
ヘッド 繰返し精度 μm :±1 一定条件
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84416984
品番
PH-100
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
耐環境性に優れています。
仕様
●繰返し精度(μm):±1(一定条件)●発磁体:PG-104●クリアランス(mm):Max.3●使用温度範囲(℃):-10〜50●検出方向:片方向●ケーブル長(m):3●高精度(μm):±1
アズワン品番
68-0713-61