仕様●測定範囲●▼直流電圧(V):600.0mV(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.1mV)、6/60/600/1000V(精度:±0.8%+1dgt、分解能:1m/10m/100m/1v)●▼交流電圧(V):600m/6/60/600/1000V(精度:±1%±2dgt、分解能:0.1m/1m/10m/100m/1V)●▼直流電流(A):600uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1uA)、6000uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1uA)、60mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、600mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼交流電流(A):600uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1uA)、6000uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1uA)、60mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、600mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼周波数:0.1Hz〜20mHz(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.1/1/10/100/1K/10KHz)●▼温度:-100℃〜+1000℃、精度:±1%rdg±1℃●▼抵抗:600Ω(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1Ω)、6KΩ/6mΩ(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.001K/0.001m)、60mΩ(精度:±3%+2dgt、分解能:0.01mΩ)●▼インダクタンス:600μ/6m/60m/600m/6/60/100H、精度600pH(±5rdg±5dgt)60/100H(±2.5%rdg±dgt)、6m/60m/600m/6H(±1.5%rd±5dgt)●▼キャパシタンス:600p/6n/60n/600n/6μ/60μ/600μF、精度600pF(±2.5rdg±5dgt)100μ/600μF(±5%rdg±dgt)、6n/60n/600n/6μ/60μF(±1.5%rd±5dgt)●導通テスト:ブザー音(<20Ω)●記録間隔:2〜3600秒●データ:MicroSDカード容量により●その他の機能:データホールド、Max/Minホールド、ピークホールド、●ディスプレイ:64mm×47mmの大型LCDディスプレイ●使用環境:0〜50℃、80%RH以下●サイズ/質量:185×88×40mm(7.3×3.5×1.6インチ)、350g/0.77ポンド●セット内容:赤/黒テストリード×1、取扱説明書(保証書)、006P(9V)電池×1
アズワン品番67-4753-74