画像準備中

インターポレータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84417350 品番MJ110
参考基準価格(税別)¥62,200 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

インターポレータです。

仕様●出力インターフェース:オープンコレクタ(lOL=50mAmax.)●出力信号:A/B相、原点、アラーム●分割数:1000/960/800/512/500/480/400/256/240/200/128/120/100/80/64/40およびこの1/2(ただし、同期原点仕様を満足しません)●最大応答周波数1.000分割(kHz):「0.6」PL25接続時180m/min PL60接続時72m/min●最大応答周波数500分割(kHz):「1.5」PL25接続時450m/min PL60接続時180m/min●最大応答周波数200分割(kHz):「4.2」PL25接続時1200m/min PL60接続時480m/min●最大応答周波数120分割(kHz):「7.4」PL25接続時2220m/min PL60接続時888m/min●最小位相差(μs):1●アラーム:速度(最小位相時間または最大応答周波数)/レベル●対応ヘッド:PL25/PL60●電源電圧(V):DC12〜30(11〜31)●使用温度範囲(℃):0〜+45 アズワン品番68-0713-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする