スエカゲツール(Pro-Auto)
スエカゲツール(Pro-Auto)の 面取り・バリ取り
スエカゲツール(Pro-Auto)の 位置決めドリル(リーディングドリル)
センタードリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84417770
品番
BCSL-C6
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
センタードリルです。
仕様
●刃先径(mm):Φ6センタードリル●シャンク径(mm):10●ふところ深さ(mm):50●タイプ:ロングタイプ
アズワン品番
67-5779-28