岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 各種パレット
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パレット
リスパレット JCKタイプ タイプ:両面使用型 R-リバーシブルタイプ 表・裏同形状 外寸 mm :1600×1700×145
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84418278
品番
JCK-R2-160170ブラック
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
リスパレット JCKタイプです。
仕様
●タイプ:両面使用型(R-リバーシブルタイプ)(表・裏同形状)●外寸(mm):1600×1700×145●長辺側A(mm):330●長辺側B(mm):480●短辺側a(mm):-●短辺側b(mm):-●H(mm):75●色:BK●重量(kg):58●材質:再生PP
アズワン品番
67-5965-29
名入れ
なし