イチネンTASCO
イチネンTASCOの 冷媒関連
イチネンTASCOの カーエアコンガス/オイル
イチネンTASCOの エアコンオイル/添加剤
エアカットバルブ 材質:ABS樹脂製 適合パイプサイズ:25A、40A、50A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84418585
品番
TA285G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
排水管からの悪臭や異臭、虫等の進入を防ぎます。
別売:アダプター。
仕様
●材質:ABS樹脂製●適合パイプサイズ:25A、40A、50A
アズワン品番
67-5823-24
危険物の類別
非危険物