ラブコン
ラブコンの ガラス・樹脂・金属容器
ラブコンの 試験管/チューブ/栓類
ラブコンの 試験管
カルチャーチューブ 5mL チューブ単体 未滅菌 1000本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
84418759
品番
3310-800
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,730
販売価格(税別)
¥
14,300
バスケットに入れる
最大遠心力 ポリスチレン製:1,500RCF ※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。
仕様
●材質:ポリスチレン●チューブ全長:75mm●チューブ内径:10mm●チューブ外径:12mm●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free
アズワン品番
67-5191-17