曜日別特売
T330-25B ストレージラック 25本立 BIO-BIK(イナ・オプティカ) 84418820

ストレージラック 25本立

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード84418820品番T330-25B
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

フタにはサンプルの管理に便利な座標番号がついています。
2箇所の角がカットされており、ラックの向きが分かり易くなっています。
積み重ねができます。
フタに開けた穴により、結露を最小限に抑えます。
ソコには水溜まり防止用のスリットが開いています。

仕様●5.0mLチューブ適合●材質:フタ/ポリスチレン、底/ハイインパクトポリスチレン●縦×横×高さmm:132.6×132.6×67.4●穴寸法mm:16.6×16.6●使用温度:-90℃~80℃アズワン品番67-5192-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする