室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具(切断・曲げ)
室本鉄工の エアーニッパー
スライドユニット付エアニッパ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84419109
品番
SUH20N-MS20G
参考基準価格(税別)
¥103,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ガイドレール仕様で安定作動!
最大ストローク10mm!※使用エアー圧によって異なります。
刃開き調整機構付!
ニッパエア供給口は側面または底面で対応可能!
仕様
●質量(g):720●ニッパ本体空気消費量(m3/回):268●本体使用空気圧(MPa):0.5~ 0.6●スライドシリンダ使用空気圧(MPa)※最大外ストロークで使用時は0.55MPa必要:0.5~ 0.6●全長(mm):約153.4
アズワン品番
67-5997-51