保存袋 50枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 注文コード84419206 品番ZVS102CLRF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

VS-100/VS-102専用の保存袋です。

仕様●サイズ:約幅220×250×0.26mm●枚数:50枚●財汁:ナイロン、ポリエチレン●耐熱温度:100℃●耐冷温度:ー20℃●対応モデル:VS-100/VS-102 アズワン品番67-8081-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする