アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの バット・番重・コンテナ
アズワンの 番重・コンテナ本体
丸陶器フードパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84419416
品番
30100001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ320×H70mm、内寸Φ265×H60mm●カラー:白●材質:陶●コード番号:AJ9772
アズワン品番
67-6920-12