SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 水栓
SUGICO(スギコ)の 水栓部品
小型横引き排水口 G1-1/2ネジ 1方タイプ A蓋付
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84422968
品番
TO-1005A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
シンク用の小型横引き排水口です。
省スペースを生かす、コンパクト設計です。
※トラップ機能はありません。
仕様
●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G1-1/2●蓋仕様:A蓋●ゴミカゴ仕様:つまみ/ABS、本体/ステンレス(SUS304)●サイズ:Φ115×H56.4mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
アズワン品番
68-0508-37