STEP BY STEP ウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84423266 品番SW-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,530

口開きが広範囲で調整できる、ガス・水道・空調等の配管工事に便利なウォーターポンププライヤーです。
強力に締め付けてもすべりくい溝付構造。パイプ・丸棒・ボルト・ナット等をがっちりとつかむことができます。
※非絶縁工具です。電源を切ってからご使用ください。
※極端に柄の端を持つと手をはさむ恐れがあります。

仕様●本体サイズ:250mm●重量:380g●仕様:6段階(45mmまで)に調節可能 アズワン品番67-8112-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする