BEST スーパーインナーフランジ マキタ用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84423397 品番SIF-1M
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

マキタ純正ディスクグラインダー100mm用で、砥石の内側に装着するメーカー純正パーツです。
メーカーが現行で発売しているモデルに多く採用されている、従来品よりも幅の厚いインナフランジです。
従来のインナフランジと比べて、約半分の力でロックナットを緩めることが出来ます。
※取り付けと取り外し際は、必ず本体のスイッチをOFFにして、電源を抜いてください。

仕様●重量:45g●仕様:マキタ ディスクグラインダー 100mm用 アズワン品番67-8112-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする