オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の 繊維スリング
オーエッチ工業の 金具付き繊維スリング
4点吊りスリング
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84423439
品番
4S35-15S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
用途
吊具
ベルト幅(mm)
35
ベルト長さ(m)
1.5
ベルト色
ブルー
最大使用荷重(kg)
3000
注意
※120°以上の吊り角度では使用しないでください。60°以内での使用を推奨します。
※記載している最大使用荷重は吊り角が0°の場合の値です。